Brusky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pneumatické brusky
Brusky
RRI-3425ELRED
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
Přímá bruska Red Rooster s dlouhou hřídelí 35mm kotouč 20000RPM 0,5kW 1/4“ PT vstup 3/6mm sklíčidlo
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
RRI-3425ELRED
Rychlost otáčení (1/min)
20000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Vložení nástroje (mm)
6
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
738
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
2184.6
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rychlost otáčení (1/min)
20000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Vložení nástroje (mm)
6
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
738
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
2184.6
HS kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-3425ELRED
EAN
8717981172023
UBB
500619069916
UNSPSC
31191603
Výrobní číslo položky
RRI-3425EL