Ráčnové klíče
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
Ráčnové klíče
RRW-3403RE
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
Red Rooster Bezreaktivní ráčnový klíč 3/8„ čtyřhran 95Nm 1/4“ PT 500RPM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
RRW-3403RE
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
500
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
95
Ráčnový model
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
500
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
95
Ráčnový model
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
360
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1280
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRW-3403RE
EAN
8717981199525
UBB
500619081465
UNSPSC
27111753
Výrobní číslo položky
RRW-3403