Ráčnové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Ráčnové klíče
RRW-3404RE
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
Red Rooster Bezreakční ráčnový klíč 1/2„ čtyřhran 95Nm 1/4“ PT 500RPM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
RRW-3404RE
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
500
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
95
Ráčnový model
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
500
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
95
Ráčnový model
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
360
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1280
HS kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRW-3404RE
EAN
8717981199532
UBB
500619081531
UNSPSC
27111753
Výrobní číslo položky
RRW-3404