Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
RRI-6150-2NVRED
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
Red Rooster Dlaňová orbitální bruska 150mm kotouč 1/4“ PT přívod vzduchu 2,5mm zdvih 2,5m/s²
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
RRI-6150-2NVRED
Zdvih (mm)
2.5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Zdvih (mm)
2.5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
760
HS kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-6150-2NVRED
EAN
8717981197088
UBB
500619075517
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RRI-6150-2NV