Pneumatisch gereedschap
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
Rázové utahováky
RRI-30SRED
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
Přímý rázový klíč bez vypínání Red Rooster 3/8„ čtyřhran 7-12,5 Nm 1/4“ PT 4200 ot/min.
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
RRI-30SRED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
4200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
12.5
Maximální utahovací moment (Nm)
12.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
4200
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
12.5
Maximální utahovací moment (Nm)
12.5
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
222
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
800
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-30SRED
EAN
8717981205547
UBB
500619069346
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-30S