text.skipToContent text.skipToNavigation

Přímý rázový klíč bez vypínání Red Rooster 3/8„ čtyřhran 16-27Nm 1/4“ PT 6800RPM

Objednací číslo RRI-50SRED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 6800
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 27
Maximální utahovací moment (Nm) 27

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 6800
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 27
Maximální utahovací moment (Nm) 27
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 318
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 800
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-50SRED
EAN 8717981204045
UBB 500619073041
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-50S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.