Impulsní klíče
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
Rázové utahováky
RRI-100RED
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
Pistolový rázový utahovák Red Rooster bez vypínání 1/2„ čtyřhran 85-120Nm 1/4“ PT 5300RPM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
RRI-100RED
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
5300
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
120
Maximální utahovací moment (Nm)
120
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
5300
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
120
Maximální utahovací moment (Nm)
120
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
14
Požadovaný objem vzduchu
522
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1850
HS kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-100RED
EAN
8717981204007
UBB
500619066607
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-100