Pískovačky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
E2094.000.110
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
Pásové brusky Red Rooster RRG-3611 10 x 330 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
E2094.000.110
Délka pásu/ pásky/vázání (mm)
330
Rychlost otáčení (1/min)
20000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Provozní tlak
6.3
Šířka pásu (mm)
10
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
402
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka pásu/ pásky/vázání (mm)
330
Rychlost otáčení (1/min)
20000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Provozní tlak
6.3
Šířka pásu (mm)
10
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
402
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
750
HS kód
Zobrazit
Type
Belt Sander
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E2094.000.110
EAN
8717981000371
UBB
500504318113
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RRG-3611