text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolový impulzní klíč Red Rooster 3/4„ s čtvercovým pohonem 180-255Nm 1/4“ PT 2700RPM

Objednací číslo RRI-180TRE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 2700
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 255
Maximální utahovací moment (Nm) 255
Nastavitelný přitahovací moment Ano

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 2700
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 255
Maximální utahovací moment (Nm) 255
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 18
Požadovaný objem vzduchu 732
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 3800
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-180TRE
EAN 8717981207701
UBB 500619067696
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-180T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.