text.skipToContent text.skipToNavigation

Rawl Pryžová nýtová matice s mosazným závitovým pouzdrem Pryž M5X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Rawl
Materiál Pryž
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.2
HS kód
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 26.1 mm
Značka Rawl
Materiál Pryž
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.2
HS kód

Rozměry

d-D M5
Vrták ø 10
Upínací rozsah (max.) 8
k 1.3
L (mm) 26.1

Čísla materiálu

Objednací číslo 65421.050.025
EAN 8715492892300
UBB 203355001108
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky R-RNT-M5/26

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.