text.skipToContent text.skipToNavigation

Rawl Pryžová nýtová matice s mosazným závitovým pouzdrem Pryž M4X12,6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Rawl
Materiál Pryž
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.38
HS kód
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 12.6 mm
Značka Rawl
Materiál Pryž
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.38
HS kód

Rozměry

d-D M4
Vrták ø 8
Upínací rozsah (max.) 0
k 1.4
L (mm) 12.6

Čísla materiálu

Objednací číslo 65421.040.011
EAN 8715492892270
UBB 203355000860
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky R-RNT-M4/12

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.