text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný palcový šroub vysoký DIN 464 Nerezocel A1 M6X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 29.3
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 16 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 29.3
HS kód

Rozměry

b 16
d-D M6
dk 24
ds 12
Plný závit L ≤ 20
h 15
k 5
L (mm) 16
P 1

Normy

DIN 464

Čísla materiálu

Objednací číslo 51829.060.016
EAN 8715494287142
UBB 500512311290
UNSPSC 31161500

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.