Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Rýhované šrouby a palcové šrouby
47480
47480.040.008
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
Rýhovaný palcový šroub vysoký DIN 464 Mosaz Cu3 M4X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Mosaz
Technický materiál
Cu3
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
9.216
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
8 mm
Značka
Fabory
Materiál
Mosaz
Technický materiál
Cu3
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
9.216
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Plný závit L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
8
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
464
Čísla materiálu
Objednací číslo
47480.040.008
EAN
8715492844569
UBB
950351754391
UNSPSC
31161500
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model