Vruty, šrouby
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
Vruty, šrouby
Rýhované šrouby a palcové šrouby
51828
51828.040.008
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
Rýhovaný palcový šroub s drážkou, vysoký DIN 464 Sz Nerezocel A1 M4X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
8 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
8.51
HS kód
7318155290
Rozměry
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Plný závit L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
8
n
1
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
465
Čísla materiálu
Objednací číslo
51828.040.008
EAN
8715492310873
UBB
952351278009
UNSPSC
31161500
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model