Rýhované šrouby a palcové šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Rýhované šrouby a palcové šrouby
16659
16659.080.025
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
Rýhovaný palcový šroub nízký DIN 653 Ocel Bez PU M8X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
41.7
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
dk
30
e
5
Plný závit L ≤
20
k
6
L (mm)
25
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
653
Čísla materiálu
Objednací číslo
16659.080.025
EAN
8717077262379
UBB
500649317491
UNSPSC
31161500
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model