Nedtrain Oud
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
Kolíky a závlačky
Rýhované kolíky
51585
51585.030.016
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
Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Nerezocel A1 3X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Váha kusu (g)
0.91
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Váha kusu (g)
0.91
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobrazit
Rozměry
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.25
D (mm)
3
L (mm)
16
r ≈
3
Tolerance
h9
V
6.15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2602
DIN
1471
ISO
≈8744
Čísla materiálu
Objednací číslo
51585.030.016
EAN
8717077008816
UBB
500634428055
UNSPSC
31163215
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace