Nedtrain Oud
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
Kolíky a závlačky
Rýhované kolíky
51582
51582.020.020
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
Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Nerezocel A1 2X20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Váha kusu (g)
0.5
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
2 mm
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Váha kusu (g)
0.5
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobrazit
Rozměry
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
f ≈
0.9
L (mm)
20
r ≈
2
Tolerance
h9
V
2.85
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2604
DIN
1473
ISO
≈8740
Čísla materiálu
Objednací číslo
51582.020.020
EAN
8715494105545
UBB
500571761468
UNSPSC
31163215
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace