Rýhované kolíky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kolíky a závlačky
Rýhované kolíky
39730
39730.025.014
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
Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 2,5X14MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
0.55
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
2.5 mm
Délka
14 mm
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
0.55
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobrazit
Rozměry
c ≈
0.3
d1
2.5
d2 ≈
2.65
D (mm)
2.5
f ≈
1.2
L (mm)
14
r ≈
2.5
Tolerance
h9
V
4.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1473
ISO
≈8740
NEN
≈2604
Čísla materiálu
Objednací číslo
39730.025.014
EAN
8717077084131
UBB
500645370411
UNSPSC
31163215
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace