text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík s opačně zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1474 Automatová ocel 1,5X6MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Váha kusu (g) 0.085
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 1.5 mm
Délka 6 mm
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Váha kusu (g) 0.085
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód

Rozměry

c ≈ 0.2
d1 1.5
d2 ≈ 1.6
D (mm) 1.5
L (mm) 6
r ≈ 1.5
Tolerance h9
V 1.6

Normy

ISO ≈8741
DIN 1474
NEN ≈2605

Čísla materiálu

Objednací číslo 39740.015.006
EAN 8715492826497
UBB 950359139207
UNSPSC 31163215

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.