text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová hlavice Gedore K 21 L 110 mm


Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, * není standardizováno, * není standardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 110
Délka (m) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 110
Délka (m) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 62
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10400
HS kód
Model K 37 110
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, * není standardizováno, * není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2345.984.001
EAN 4010886632956
UBB 203120528203
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6329530

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.