text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová hlavice Gedore K 20 6 mm


Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Objednací číslo
Šířka klíče (mm) 6
Délka (m) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 6
Délka (m) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 3
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
HS kód
Model K 20 6
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2209.060.001
EAN 4010886619810
UBB 240122718622
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6198170

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.