text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Quick-lock coupling DN 10 int. thr. st./nickel-plated brass thread G 3/4 inch 24


Objednací číslo 4N522752
Tvar Spojka (samice)
Materiál Jiný
Průměr, hadicová přípojka (mm) 10
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
Značka Riegler
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Spojka (samice)
Materiál Jiný
Průměr, hadicová přípojka (mm) 10
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
Značka Riegler

Čísla materiálu

Objednací číslo 4N522752
EAN 4047322568296
UBB 500582148549
UNSPSC 26111902
Výrobní číslo položky 141558
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.