Vzduchové spojky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Vzduchové spojky
4R811582
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
PVC compressed air hose set internal dm 9 mm external dm 15 mm length 10 m quick
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R811582
Barva
Šedé
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
3
Třída kvality
Jiný
Teplota (°C)
-20 - 60
Požární odolnost podle UL94
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Šedé
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
3
Třída kvality
Jiný
Teplota (°C)
-20 - 60
Požární odolnost podle UL94
Jiný
Schváleno podle UR
Ne
Materiál
Jiný
Jmenovitý průměr (mm)
9
Otevřený (dodatečně montovatelný)
Ne
Schváleno podle NF F 16-101
Ne
Materiál hadice
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
15
Jmenovitý průměr
Jiný
Schváleno podle DIN 5510
Ne
Značka
Riegler
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R811582
EAN
4047322401876
UBB
500582219902
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
113753