text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC compressed air hose set internal dm 6 mm external dm 12 mm length 5 m quick-


Objednací číslo 6J035022
Barva Šedé
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Jiný
Tloušťka stěny (mm) 3
Třída kvality Jiný
Teplota (°C) -20 - 60
Požární odolnost podle UL94 Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Jiný
Tloušťka stěny (mm) 3
Třída kvality Jiný
Teplota (°C) -20 - 60
Požární odolnost podle UL94 Jiný
Schváleno podle UR Ne
Materiál Jiný
Jmenovitý průměr (mm) 6
Otevřený (dodatečně montovatelný) Ne
Schváleno podle NF F 16-101 Ne
Materiál hadice Polyvinylchlorid (PVC)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 15
Jmenovitý průměr Jiný
Schváleno podle DIN 5510 Ne
Značka Riegler
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J035022
EAN 4047322401791
UBB 500582786850
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 113747
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.