text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení ISO 8752 Pružinová ocel 420-560 HV30 Pozinkované 4X24MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Technický materiál 420-560 HV30
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 1.43
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 24 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Technický materiál 420-560 HV30
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 1.43
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
HS kód

Rozměry

a (min.) 0.65
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 ≈ 2.8
D (mm) 4
L (mm) 24
s 0.8
V 11.24

Normy

NEN 2458
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481

Čísla materiálu

Objednací číslo 39105.040.024
EAN 8717077256477
UBB 500649080511
UNSPSC 31163201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.