Pružné kolíky
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
Kolíky a závlačky
Pružné kolíky
39100
39100.210.065
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
Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení ISO 8752 Pružinová ocel 420-560 HV30 21X65MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-560 HV30
Váha kusu (g)
103.4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
21 mm
Délka
65 mm
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-560 HV30
Váha kusu (g)
103.4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
a (min.)
3
d1 (max.)
21.9
d1 (min.)
21.5
d2 ≈
13.5
D (mm)
21
L (mm)
65
s
4
V
298.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1481
ISO
8752
BS
7060
NEN
2458
Čísla materiálu
Objednací číslo
39100.210.065
EAN
8717077043701
UBB
500644942277
UNSPSC
31163201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace