text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík rovný se štěrbinou, lehké zatížení ISO 13337 Pružinová ocel 420-560 HV30 3X28MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Technický materiál 420-560 HV30
Váha kusu (g) 0.68
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12:
    • a: kolíky nad 10 mm mají jednu sraženou.
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3 mm
Délka 28 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Technický materiál 420-560 HV30
Váha kusu (g) 0.68
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12:
    • a: kolíky nad 10 mm mají jednu sraženou.
HS kód

Rozměry

a 0.25
a (min.) 0.25
d1 (max.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 ≈ 2.7
D (mm) 3
L (mm) 28
s 0.3
V 3.5

Normy

DIN 7346
ISO 13337

Čísla materiálu

Objednací číslo 39060.030.028
EAN 8717077078246
UBB 500645312421
UNSPSC 31163201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.