Pružné kolíky
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
Kolíky a závlačky
Pružné kolíky
39060
39060.030.026
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
Pružný kolík rovný se štěrbinou, lehké zatížení ISO 13337 Pružinová ocel 420-560 HV30 3X26MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-560 HV30
Váha kusu (g)
0.54
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12:
a: kolíky nad 10 mm mají jednu sraženou.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
26 mm
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-560 HV30
Váha kusu (g)
0.54
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12:
a: kolíky nad 10 mm mají jednu sraženou.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
a
0.25
a (min.)
0.25
d1 (max.)
3.5
d1 (min.)
3.3
d2 ≈
2.7
D (mm)
3
L (mm)
26
s
0.3
V
3.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
13337
DIN
7346
Čísla materiálu
Objednací číslo
39060.030.026
EAN
8717077078239
UBB
500645312348
UNSPSC
31163201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace