text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík rovný, těžké zatížení A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 4X28MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 1.67
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 28 mm
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 1.67
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód

Rozměry

a 0.65
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 ≈ 2.8
D (mm) 4
L (mm) 28
s 0.8

Normy

NEN ≈2458
DIN ≈1481
BS ≈7060
ISO ≈8752

Čísla materiálu

Objednací číslo 51428.040.028
EAN 8717077785823
UBB 500635840282
UNSPSC 31163201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.