My Favorites
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
Kolíky a závlačky
Pružné kolíky
51428
51428.120.050
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
Pružný kolík rovný, těžké zatížení A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 12X50MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Stainless spring steel
Váha kusu (g)
27.8
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka
50 mm
Značka
Fabory
Materiál
Stainless spring steel
Váha kusu (g)
27.8
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
a
2
d1 (max.)
12.8
d1 (min.)
12.5
d2 ≈
7.5
L (mm)
50
s
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈1481
ISO
≈8752
BS
≈7060
NEN
≈2458
Čísla materiálu
Objednací číslo
51428.120.050
EAN
8715492038470
UBB
500696058840
UNSPSC
31163201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace