text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík rovný, těžké zatížení A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 1,5X18MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 0.15
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 1.5 mm
Délka 18 mm
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 0.15
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód

Rozměry

a 0.25
d1 (max.) 1.8
d1 (min.) 1.7
d2 ≈ 1.1
D (mm) 1.5
L (mm) 18
s 0.3

Normy

ISO ≈8752
BS ≈7060
NEN ≈2458
DIN ≈1481

Čísla materiálu

Objednací číslo 51428.015.018
EAN 8717077009684
UBB 500635836165
UNSPSC 31163201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.