Pružinové čepy se štěrbinou a přítlačným čepem, LONG-LOK zajištění lehkou pružinovou sílu
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Pružinové čepy
Pružinové čepy se štěrbinou a přítlačným čepem, LONG-LOK zajištění lehkou pružinovou sílu
58533
58533.120.001
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
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK Ocel 5.8 Černý oxid M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Fabory Approved
Třída
5.8
D1_MM
6
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Fabory Approved
Třída
5.8
D1_MM
6
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
11.18
Info
Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D
12
D1
6
F1 = springiness beginning in N
14
F2 = springiness end in N
26
H
3.5
L1
10
Loosening torque approx. (Nm)
1.41
N
2
L
22
Utahovací moment cca. (Nm)
2.11
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58533.120.001
UBB
500689837200
UNSPSC
31162807