text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružné opěrky hladké provedení Černá Plastové nerezové koule 5MM


Objednací číslo
Značka Fabory Approved
Barva Černá
D1_MM 4
Materiál Plast
Váha kusu (g) 0.4
Info Material: Sleeve thermoplastic. Spring stainless steel. Ball in stainless steel.Version: Sleeve black. Ball hardened, bright.
HS kód
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fabory Approved
Barva Černá
D1_MM 4
Materiál Plast
Váha kusu (g) 0.4
Info Material: Sleeve thermoplastic. Spring stainless steel. Ball in stainless steel.Version: Sleeve black. Ball hardened, bright.
HS kód

Rozměry

D 5
D1 4
D2 5.6
F1 = springiness beginning in N 4
F2 = springiness end in N 7
H 1
L1 1
L 6

Čísla materiálu

Objednací číslo 58556.000.005
UBB 500689851623
UNSPSC 31162807

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.