Nedtrain Oud
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
Podložky a kroužky
Zajišťovací podložky
51450
51450.110.001
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
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M11
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
11
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Váha kusu (g)
2.62
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M11
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
11
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Váha kusu (g)
2.62
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1 (min.)
11.2
d2 (max.)
18.2
h (max.)
5.2
s
2.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
127-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
51450.110.001
EAN
8715492291394
UBB
950357415526
UNSPSC
31161811
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model