Zajišťovací podložky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podložky a kroužky
Zajišťovací podložky
37024
37024.060.001
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
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Váha kusu (g)
0.83
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Váha kusu (g)
0.83
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1 (min.)
6.1
d2 (max.)
11.8
h (max.)
3.8
s
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
127-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
37024.060.001
EAN
8715494456890
UBB
500505598192
UNSPSC
31161811
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model