text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová ocel Pozinkované M7


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 7
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 0.93
HS kód 7318210098
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M7
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 7
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 0.93
HS kód 7318210098

Rozměry

d1 (min.) 7.1
d2 (max.) 12.8
h (max.) 3.8
s 1.6

Normy

DIN 127-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 37020.070.001
EAN 8715492764416
UBB 950357047253
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.