Trapmann NV - 8797512728718
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
Podložky a kroužky
Zajišťovací podložky
37020
37020.030.001
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
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová ocel Pozinkované M3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
3
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
0.111
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
3
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
0.111
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1 (min.)
3.1
d2 (max.)
6.2
h (max.)
1.9
s
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
127-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
37020.030.001
EAN
8715492764317
UBB
950357046677
UNSPSC
31161811
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model