Trapmann NV - 8797512728718
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
Podložky a kroužky
Zajišťovací podložky
37020
37020.120.001
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
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová ocel Pozinkované M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
12
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
4.16
HS kód
7318210098
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 150
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
12
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
4.16
HS kód
7318210098
Rozměry
d1 (min.)
12.2
d2 (max.)
21.1
h (max.)
5.9
s
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
127-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
37020.120.001
EAN
8715492764485
UBB
950357047667
UNSPSC
31161811
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model