Pomac Automation B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podložky a kroužky
Zajišťovací podložky
50525
50525.080.001
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
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Bronz CuSn6 M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
8
Materiál
Bronzová
Technický materiál
CuSn6
Váha kusu (g)
1.8
HS kód
7318210098
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
8
Materiál
Bronzová
Technický materiál
CuSn6
Váha kusu (g)
1.8
HS kód
7318210098
Rozměry
d1 (min.)
8.1
d2 (max.)
14.8
h (max.)
4.7
s
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
127-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
50525.080.001
EAN
8717077269866
UBB
500649386371
UNSPSC
31161811
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model