Bevestingsmateriaal
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
Podložky a kroužky
Zajišťovací podložky
37220
37220.160.001
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
Pružná podložka pro šrouby s válcovou hlavou DIN 7980 Pružinová ocel Pozinkované M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
16
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
5.94
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
16
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
5.94
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1 (min.)
16.2
d2 (max.)
24.4
h (max.)
8.25
s
3.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7980
Čísla materiálu
Objednací číslo
37220.160.001
EAN
8715492767226
UBB
950357071998
UNSPSC
31161811
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model