Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7Y332932
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
Promat Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 7.5 mm HSS-Co profile ground cylinde
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Y332932
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
102
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
156
Průměr vrtáku (mm)
7.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
102
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Y332932
EAN
4015448778110
UBB
500583330500
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000862280