Spirálové vrtáky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
4V147263
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
Promat Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2 mm HSS-Co profile ground cylinder
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4V147263
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
56
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
85
Průměr vrtáku (mm)
2
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
56
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4V147263
EAN
4015448777908
UBB
500582273693
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000862261