text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8 mm VHM DIN 6535 HA short


Objednací číslo 2K984850
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 117
Průměr vrtáku (mm) 8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K984850
EAN 4015448485667
UBB 500581448387
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861232
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.