text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15.5 mm HSS profile ground cylinder


Objednací číslo 1C917746
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 178
Průměr vrtáku (mm) 15.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C917746
EAN 4015448412724
UBB 500581008223
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860555
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.