text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 1.5 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Objednací číslo 0I317108
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 9
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 32
Průměr vrtáku (mm) 1.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 9
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I317108
EAN 4015448677215
UBB 500573719605
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861749
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.