text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling pin WRC stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm


Objednací číslo 6X529814
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Jiný
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Jiný
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X529814
EAN 4015448745297
UBB 500582981543
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000868059
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.