text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H


Objednací číslo 5E874151
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E874151
EAN 4015448726623
UBB 500582391826
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867713
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.