Závitníky strojní
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3G232331
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
Promat Machine tap DIN 376C H M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3G232331
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Red
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Levý závit
Ne
Značka
Promat
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3G232331
EAN
4015448523048
UBB
500581729380
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867440