Závitníky strojní
Všechny kategorie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
4S858742
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
Promat Machine tap DIN 376C H M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4S858742
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
18
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Red
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Levý závit
Ne
Značka
Promat
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4S858742
EAN
4015448523031
UBB
500582194816
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867438