Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4S908892
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
Promat Machine tap DIN 376B VA M20 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4S908892
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Promat
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4S908892
EAN
4015448609650
UBB
500582195805
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867431